O-RING 024 (2112) D.INT: 28,30 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH OR90024AN
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:OR90024AN
Rubix:999230725028928


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 024 (2112) D.INT: 28,30 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH OR90024AN
O-RING 024 (2112) D.Int: 28,30 mm D.Corda: 1,78 mm Mat: NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore