ORMV3152 O-RING D.INT: 31,50 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: FKM 75 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORMV3152
Rubix:999190900046421


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORMV3152 O-RING D.INT: 31,50 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: FKM 75 SH
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:31.50 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione