Riferimenti
Gapi:ORV245
Rubix:999190900013845
Produttore:11A426G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A426G6-O-RING OR 110.72X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:110.72 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore