Riferimenti
Gapi:OR 43.69X3.00 NBR70
Rubix:999221201000935


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 43,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A315K6-O-RING OR 43.69X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:43.69 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 43,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,90 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 80,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione