Riferimenti
Gapi:OR90148
Rubix:999190900019140
Produttore:11A235K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3275 69,52X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:69.52 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore