Riferimenti
Gapi:OR90030
Rubix:999190900019068
Produttore:11A068K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 41 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 2162 41X1,78 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:41.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 41 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,40 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 51,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione