BACK-UP RING 154 (3375) OR: 94,92 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH PK8154
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8154
Rubix:999190900046613
Produttore:2PA154K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 94,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : BACK-UP RING 154 (3375) OR: 94,92 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH PK8154
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:94.92 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 94,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore