Riferimenti
Valgan:OR 4475 120,24X3,53 EPDM
Rubix:160000000110126

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120,244 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4475 120,24X3,53 EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120,244 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,45 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 20,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore