Riferimenti
Dichtomatik:ORM2175
Rubix:999220805076072


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 217 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.217,00X5 01.ORM50.217000
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:217.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 217 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione