Riferimenti
Gapi:ORM241
Rubix:999190900016902
Produttore:11B068K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B068K6-O-RING OR 24.00X1.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:24.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,62 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 59,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione