Riferimenti
Gapi:OR 400.00X5.00 NBR70
Rubix:999190900017376


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B78BK6-O-RING OR 400.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:400.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,54 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 84,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore