Riferimenti
Gapi:ORM2203
Rubix:999190900017834
Produttore:11BI12K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BI12K6-O-RING OR 220.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:220.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,08 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 73,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione