Riferimenti
Gapi:ORM18116
Rubix:999190900018812
Produttore:11A026K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A026K6-O-RING OR 18.10X1.60 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.60 mm Diametro Interno mm:18.10 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,56 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 40,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione