PK8206 BACK-UP RING 206 (4050) OR: 12,29 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8206
Rubix:999190900046641
Produttore:2PA206K0
PK8206 BACK-UP RING 206 (4050) OR: 12,29 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12,29 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8206 BACK-UP RING 206 (4050) OR: 12,29 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:12.29 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12,29 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,06 IVA esclusa
/ Unità
0,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione