Riferimenti
Gapi:ORM37116
Rubix:999190900018817
Produttore:11A034K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A034K6-O-RING OR 37.10X1.60 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.60 mm Diametro Interno mm:37.10 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore