O-RING D.INT:20,29 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:FKM 70 SHA ORAR00117-V70GA

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:ORAR00117-V70GA
Rubix:999190900047151
O-RING D.INT:20,29 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:FKM 70 SHA ORAR00117-V70GA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20,21 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : O-RING D.INT:20,29 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:FKM 70 SHA ORAR00117-V70GA


O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:20.21 Materiale:FPM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20,21 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione