Riferimenti
Gapi:OR 3.50X1.50 FPM75
Rubix:999190900014343


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B165G6-O-RING OR 3.50X1.50 FPM75
11b165g6-o-ring or 3.50x1.50 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,81 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 33,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione