Riferimenti
Gapi:ORV351
Rubix:999190900016220
Produttore:11A576G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A576G6-O-RING OR 120.02X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:120.02 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,01 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 74,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione