Riferimenti
Valgan:OR 123 17,86X2,62 NBR
Rubix:160000000421102

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 123 17,86X2,62 NBR
OR 123 17,86X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,31 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 4,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione