Riferimenti
Valgan:OR 61300 329,57X5,33 NBR
Rubix:160000000421337
Produttore:OR 61300 329,57X5,33 NBR

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 329,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 61300 329,57X5,33 NBR
OR 61300 329,5X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 329,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,85 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 14,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore