Riferimenti
Gapi:OR90242
Rubix:999190900019233
Produttore:11A423K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4400 101,19X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:101.19 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 101,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,86 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 65,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione