O-RING D.INT: 265,00 MM D.CORDA: 9,00 MM MAT: SILICONE 70 SH OR.265.00X9.00.S010-75
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Algom:OR.265.00X9.00.S010-75
Rubix:999230322023873


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 265 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 9 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 265,00 MM D.CORDA: 9,00 MM MAT: SILICONE 70 SH OR.265.00X9.00.S010-75
O-RING Diametro Corda:9.00 mm Diametro Interno mm:265.00 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 265 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 9 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione