Riferimenti
Gapi:OR 54.00X2.50 NBR70
Rubix:999190900017507


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B972K6-O-RING OR 54.00X2.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:54.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,08 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 45,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione