Riferimenti
Gapi:OR 81600 405,26X6,99 NBR 90SH
Rubix:999190900019425


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 405,26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 81600 405,26X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:405.26 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 405,26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,39 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 57,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione