Riferimenti
Gapi:OR 1.07X1.27 FPM75
Rubix:999190900016197


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 1,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,27 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A004G6-O-RING OR 1.07X1.27 FPM75
11a004g6-o-ring or 1.07x1.27 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 1,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,27 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione