49452607-O-RING OR 42,00 4,00 70 NBR NB7018 (MESCOLA 70 NBR NB701809)

O-ring NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49452607
Rubix:999210420063099
Produttore:49452607
49452607-O-RING OR 42,00 4,00 70 NBR NB7018 (MESCOLA 70 NBR NB701809)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro della sezione4 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49452607-O-RING OR 42,00 4,00 70 NBR NB7018 (MESCOLA 70 NBR NB701809)


L'O-ring è un anello di tenuta rotondo senza fine di sezione circolare. Gli O-ring sono utilizzati principalmente per sigillare componenti di macchine stazionarie - caso statico - contro fluidi e sostanze gassose. In determinate condizioni, possono essere utilizzati anche come componente di tenuta dinamica per il movimento assiale, rotatorio e oscillante. Le dimensioni di un o-ring sono definite dal diametro interno e dallo spessore dell'anello.

Punti di forza

La produzione degli o-ring è conforme alla norma DIN 3771-Parte 1, Qualità "N". Per coprire la più ampia gamma possibile di applicazioni tecniche, gli o-ring sono forniti in 5 diverse qualità di materiale, in questo caso NBR. Tutti i materiali a catalogo per gli o-ring sono specificati e certificati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,25 g
Diametro interno42 mm
Diametro della sezione4 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione