O-RING D.INT: 460,00 MM D.CORDA: 12,00 MM MAT: NBR NERO ORM46012

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Algom:ORM46012
Rubix:999230711016734
O-RING D.INT: 460,00 MM D.CORDA: 12,00 MM MAT: NBR NERO ORM46012

Riepilogo info tecniche

Diametro interno460 mm
Diametro della sezione12 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 460,00 MM D.CORDA: 12,00 MM MAT: NBR NERO ORM46012


O-RING Diametro Corda:12.00 mm Diametro Interno mm:460.00 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno460 mm
Diametro della sezione12 mm
Materialenbr
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione