Riferimenti
Gapi:OR277
Rubix:999190900016487
Produttore:11A458K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 291,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A458K6-O-RING OR 291.69X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:291.69 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 291,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore