Riferimenti
Gapi:OR 111.00X3.00 FPM75
Rubix:999190900015125


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 111 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BG97G6-O-RING OR 111.00X3.00 FPM75
11bg97g6-o-ring or 111.00x3.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 111 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione