Riferimenti
Gapi:OR375
Rubix:999190900016566
Produttore:11A610K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A610K6-O-RING OR 240.67X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:240.67 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore