Riferimenti
Gapi:ORV132
Rubix:999190900013733
Produttore:11A219G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A219G6-O-RING OR 44.12X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:44.12 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore