Riferimenti
Gapi:ORMV233
Rubix:999190900015038
Produttore:11BE25G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BE25G6-O-RING OR 23.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:23.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore