11A548K0-GUARNIZIONE OR90 329 (6200) 50,17X5,33 NBR 90SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:OR90 329 50,17X5,33 NBR 90SH
Rubix:999190900019296
Produttore:11A548K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A548K0-GUARNIZIONE OR90 329 (6200) 50,17X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:50.16 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione