Riferimenti
Gapi:OR 170.00X4.00 FPM75
Rubix:999190900015837


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BV03G6-O-RING OR 170.00X4.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:170.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,64 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 80,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione