Riferimenti
Gapi:ORMV583
Rubix:999190900015072
Produttore:11BF51G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BF51G6-O-RING OR 58.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:58.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,09 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 83,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione