Riferimenti
Gapi:ORM2852
Rubix:999190900017234
Produttore:11B556K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B556K6-O-RING OR 28.50X2.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:28.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,02 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 85,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione