PK8129 BACK-UP RING 129 (3156) OR: 39,34 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gapi:PK8129
Rubix:999190900046588
Produttore:2PA129K0
PK8129 BACK-UP RING 129 (3156) OR: 39,34 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno39,34 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PK8129 BACK-UP RING 129 (3156) OR: 39,34 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:39.34 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno39,34 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,10 IVA esclusa
/ Unità
0,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore