Riferimenti
Gapi:ORMV051
Rubix:999190900014260
Produttore:11B036G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B036G6-O-RING OR 5.00X1.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:5.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore