Riferimenti
Gapi:ORM1518
Rubix:999221201001076

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B488K6-O-RING OR 15.00X1.80 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,36 IVA esclusa
/ 2000 Unità
€ 71,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore