O-RING 676 (8875) D.INT: 221,62 MM D.CORDA: 6,99 MM MAT: FKM 75 SH 01.ORV0.676000
O-ring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.ORV0.676000
Rubix:999230726030362


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 221,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 676 (8875) D.INT: 221,62 MM D.CORDA: 6,99 MM MAT: FKM 75 SH 01.ORV0.676000
O-RING 676 (8875) D.Int: 221,62 mm D.Corda: 6,99 mm Mat: FKM 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 221,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione