Riferimenti
Gapi:ORM306
Rubix:999190900017157
Produttore:11B45FK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B45FK6-O-RING OR 30.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:30.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore