11A386K6-O-RING OR 44.45X3.53 NBR70

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR827
Rubix:999190900016415
Produttore:11A386K6
11A386K6-O-RING OR 44.45X3.53 NBR70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,95 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A386K6-O-RING OR 44.45X3.53 NBR70


O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:44.95 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno44,95 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
0,13 IVA esclusa
/ Unità
0,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore