244250-O-RING 279 (41300) D.INT: 329,79 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: EPDM 70 SH NERO ORE279
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:244250
Rubix:999221018025772
Produttore:244250


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 329,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 244250-O-RING 279 (41300) D.INT: 329,79 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: EPDM 70 SH NERO ORE279
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:329.79 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 329,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione