PK8434 BACK-UP RING 434 (8562) OR: 142,24 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8434
Rubix:999190900046802
Produttore:2PA434K0
PK8434 BACK-UP RING 434 (8562) OR: 142,24 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno142,24 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8434 BACK-UP RING 434 (8562) OR: 142,24 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:142.24 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno142,24 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore