O-RING D.INT: 20,30 MM D.CORDA: 2,40 MM MAT: FKM 75 SH ORMV20324
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORMV20324
Rubix:999190900046911


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 20,30 MM D.CORDA: 2,40 MM MAT: FKM 75 SH ORMV20324
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:20.30 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione