Riferimenti
Net Seals:01.ORMVI.035020
Rubix:999220805080778


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.035,00X2,00 01.ORMVI.035020
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:35.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione