Riferimenti
Valgan:OR 158 53,98X3,53 FP75
Rubix:160000000419662

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53,98 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 158 53,97X3,53 FP75
OR 158 53,98X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53,98 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,03 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 15,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione