Riferimenti
Gapi:OR103
Rubix:999190900018875
Produttore:11A180K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A180K6-O-RING OR 2.06X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:2.06 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,95 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 69,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione