Riferimenti
Valgan:ORM 35,00 X 2,50 NBR
Rubix:160000000421766

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 35,00 X 2,50 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,08 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 2,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione