Riferimenti
Gapi:ORMV1144
Rubix:999190900046908


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 114 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BU24G6-O-RING OR 114.00X4.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:114.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 114 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,31 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 102,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione